Module de rangement équipé Facom MODM.84TZSA, Nombre d'éléments: 7
7PCE P EN FORME DEJeu DE CLÉS HEX - BAL - FACOM MODM.84TZSA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.84TZSA
Rubix :0139-5294047
EAN :3662424076190
Documents
Détails articles : 7PCE P FORME DE JEU DE CLE HEXA BAL MODM.84TZSA (SD)
Ce module Facom comprend 7 clés mâles à poignée en T conçues pour les empreintes 6 pans.
Caractéristiques :
Chaque clé est dotée d'une poignée ergonomique en T qui facilite la transmission du couple et réduit la fatigue de l'utilisateur lors d'utilisations intensives. Le profil 6 pans à tête sphérique permet de travailler avec un angle d'inclinaison, offrant un accès plus simple dans les zones difficiles. Le module en mousse assure un rangement ordonné, protège les clés contre les chocs et facilite l'inventaire rapide des outils.
Spécifications :
• Module en mousse : PM.MOD84TZS-A
• Clé 6 pans à tête sphérique 3 mm
• 6 Clés mâles, poignée en "P" 6 pans tête sphérique
Normes :
Ces clés sont conformes à la norme ISO 2936 qui définit les dimensions et les tolérances des clés mâles coudées à six pans creux.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Caractéristiques :
Chaque clé est dotée d'une poignée ergonomique en T qui facilite la transmission du couple et réduit la fatigue de l'utilisateur lors d'utilisations intensives. Le profil 6 pans à tête sphérique permet de travailler avec un angle d'inclinaison, offrant un accès plus simple dans les zones difficiles. Le module en mousse assure un rangement ordonné, protège les clés contre les chocs et facilite l'inventaire rapide des outils.
Spécifications :
• Module en mousse : PM.MOD84TZS-A
• Clé 6 pans à tête sphérique 3 mm
• 6 Clés mâles, poignée en "P" 6 pans tête sphérique
Normes :
Ces clés sont conformes à la norme ISO 2936 qui définit les dimensions et les tolérances des clés mâles coudées à six pans creux.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM voyage dans les mains des utilisateurs, dans les usines, les garages, les ateliers, les camions, sur les chantiers, de génération en génération. L'histoire de FACOM est intimement liée aux grandes avancées industrielles du XXe siècle, accompagnant l'essor de secteurs clés tels que l'automobile, le rail, l'aviation, l'aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le progrès médical, les hautes technologies, les sports extrêmes, les monuments et les grands chantiers. De la modeste clé à molette des débuts aux milliers de références et innovations proposées aujourd'hui, FACOM est devenue la marque leader de l'outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission originelle, la marque œuvre chaque jour à mieux servir les professionnels, renforcer leurs performances et améliorer la qualité de leur travail quotidien.
Points forts
• Accès facilité dans les zones difficiles grâce au profil sphérique
• Transmission de couple efficace via les poignées ergonomiques
• Protection et rangement sécurisé des clés dans le module mousse préformé
• Transmission de couple efficace via les poignées ergonomiques
• Protection et rangement sécurisé des clés dans le module mousse préformé
Applications
Ce module est idéal pour les ateliers de maintenance, les garages automobiles, l'aéronautique et l'industrie en général. Il permet de maintenir un poste de travail ordonné, de limiter les pertes d'outils et d'assurer une efficacité maximale lors des interventions techniques.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,47 € HT
/ unité
108,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h