Clé de serrage Roebuck 865262

Clé mixte métrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :865262
Rubix :C600-5285677
EAN :3660338196232
CLE MIXTE 14MM

Résumé technique

Ouverture14
Longueur180 mm
Typeclé mixte
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE MIXTE 14MM


Normes:  ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ NF ISO 7738/ DIN 3113
En acier au chrome vanadium mat.
Alliance de 2 têtes de même ouverture permettant avec la tête fourche une approche rapide de serrage.
Blocage surpuissant avec la tête polygonale dont le coude à 15° assure une manoeuvre aisée en surface plane.

Points forts

Excellente prise en main

Informations techniques


Attributs
Ouverture14
Longueur180 mm
Typeclé mixte
Finitionchromé
Promotion
Au lieu de 4,22
4,10 HT
/ unité
4,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h