Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Festo B-1/8-100
Bouchon d'obturation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :B-1/8-100
Rubix :0326-2573196
Fabricant :534213
EAN :4052568048648

Résumé technique
| Matière | acier galvanisé (bouchon d'obturation) ; polyamide, polyuréthane thermoplastique (joint torique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Pression maxi de service | 12 bar |
Détails articles : BOUCHON OBTUR. B-1/8-100
Bouchon obturateur B-1/8-100 selon DIN 908, avec bague d'étanchéité. Encombrement du conteneur=100, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier galvanisé (bouchon d'obturation) ; polyamide, polyuréthane thermoplastique (joint torique) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 1/8 |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Profil | b |
| Raccordement 2 | nessuno |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de filetage | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,00 € HT
/ 100 unités
189,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours