Clé de serrage Facom 54A.46
54A - Clés polygonales contrecoudées "gros efforts" métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :54A.46
Rubix :0139-5001763
EAN :3148511106303



Documents
Détails articles : CLE GROS EFFORTS 46MM 54A.46
La clé polygonale contrecoudée FACOM 54A est conçue pour les applications mécaniques lourdes, où puissance et fiabilité sont essentielles. Avec sa conception robuste et sa tête polygonale haute résistance, elle permet de réaliser des opérations de déverrouillage puissantes en toute sécurité.
Caractéristiques :
La clé polygonale contrecoudée 54A est dotée d'une tête renforcée qui résiste aux efforts mécaniques extrêmes. Sa forme contrecoudée spéciale permet d'éviter les obstacles lors des interventions, garantissant confort d'utilisation et sécurité. L'acier robuste utilisé pour sa fabrication assure une durabilité prolongée, même dans des conditions intensives. Sa longue poignée adaptable, à commander séparément, offre un effet de levier supérieur tout en améliorant la maniabilité.
Spécifications :
• Tête polygonale haute résistance
• Poignées à utiliser : 54M1B pour les dimensions 24 et 30 mm ; 54M2B pour les dimensions 32 à 41 mm ; 54M3B pour les dimensions 46 à 55 mm ; 54M4B pour les dimensions 60 à 70 mm
• Conception contrecoudée pour une meilleure accessibilité
• Utilisation : déverrouillages puissants et couples élevés
• Finition : chrome satiné
Normes :
• ISO 691 : Norme garantissant la compatibilité et la fiabilité des clés polygonales.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Caractéristiques :
La clé polygonale contrecoudée 54A est dotée d'une tête renforcée qui résiste aux efforts mécaniques extrêmes. Sa forme contrecoudée spéciale permet d'éviter les obstacles lors des interventions, garantissant confort d'utilisation et sécurité. L'acier robuste utilisé pour sa fabrication assure une durabilité prolongée, même dans des conditions intensives. Sa longue poignée adaptable, à commander séparément, offre un effet de levier supérieur tout en améliorant la maniabilité.
Spécifications :
• Tête polygonale haute résistance
• Poignées à utiliser : 54M1B pour les dimensions 24 et 30 mm ; 54M2B pour les dimensions 32 à 41 mm ; 54M3B pour les dimensions 46 à 55 mm ; 54M4B pour les dimensions 60 à 70 mm
• Conception contrecoudée pour une meilleure accessibilité
• Utilisation : déverrouillages puissants et couples élevés
• Finition : chrome satiné
Normes :
• ISO 691 : Norme garantissant la compatibilité et la fiabilité des clés polygonales.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail.
Points forts
• Résistance maximale aux couples élevés
• Conception contrecoudée pour contourner les obstacles
• Acier haute résistance pour une durabilité exceptionnelle
• Conception contrecoudée pour contourner les obstacles
• Acier haute résistance pour une durabilité exceptionnelle
Applications
Cette clé polygonale est idéale pour les travaux de maintenance lourde, la construction métallique, les chantiers navals, le ferroviaire, l'énergie et les travaux publics. Conçue pour supporter des couples extrêmement élevés, elle s'adresse aux professionnels devant débloquer ou verrouiller des assemblages mécaniques sous forte contrainte.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 46 |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,50 € HT
/ unité
96,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h