Clé de serrage Facom 51B.56
51B - Clés polygonales à frapper métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :51B.56
Rubix :0139-5259632
EAN :3662424001901



Documents
Détails articles : CLE FRAPPER POLYGO 56MM 51B.56
La clé polygonale à frapper FACOM 51B est un outil de haute performance conçu pour les applications mécaniques lourdes. Forgée en acier résilient, elle est spécialement adaptée aux opérations de serrage et de desserrage nécessitant une force élevée.
Caractéristiques :
Cette clé polygonale à frapper se distingue par une conception optimisée pour supporter les chocs répétés d’une masse ou d’un marteau pneumatique. Son acier résistant assure une longévité exceptionnelle, même dans les conditions de travail intensives. La longue poignée offre un effet de levier accru et permet de garder une distance de sécurité vis-à-vis de l’écrou ou du boulon lors des interventions. Elle garantit ainsi puissance, efficacité et sécurité.
Spécifications :
• Type : clé polygonale à frapper métrique
• Matière : acier forgé haute résistance
• Poignée longue pour effet de levier accru
• Conçue pour résister à des couples élevés
• Utilisation : avec masse ou marteau pneumatique
• Finition : brute industrielle
• Outil monobloc forgé
Normes :
• DIN 7444 : norme relative aux clés polygonales à frapper, définissant les dimensions, tolérances et exigences de sécurité pour une utilisation intensive.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM est une référence européenne dans la conception et la fabrication d’outils à main. La marque s’impose comme un partenaire incontournable dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, le médical et l’industrie lourde. FACOM se distingue par son engagement envers l’innovation, la robustesse et la qualité. Forte de plus d’un siècle d’expérience, la marque propose plus de 8 000 références et reste synonyme de performance et de fiabilité.
Caractéristiques :
Cette clé polygonale à frapper se distingue par une conception optimisée pour supporter les chocs répétés d’une masse ou d’un marteau pneumatique. Son acier résistant assure une longévité exceptionnelle, même dans les conditions de travail intensives. La longue poignée offre un effet de levier accru et permet de garder une distance de sécurité vis-à-vis de l’écrou ou du boulon lors des interventions. Elle garantit ainsi puissance, efficacité et sécurité.
Spécifications :
• Type : clé polygonale à frapper métrique
• Matière : acier forgé haute résistance
• Poignée longue pour effet de levier accru
• Conçue pour résister à des couples élevés
• Utilisation : avec masse ou marteau pneumatique
• Finition : brute industrielle
• Outil monobloc forgé
Normes :
• DIN 7444 : norme relative aux clés polygonales à frapper, définissant les dimensions, tolérances et exigences de sécurité pour une utilisation intensive.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, FACOM est une référence européenne dans la conception et la fabrication d’outils à main. La marque s’impose comme un partenaire incontournable dans des secteurs variés tels que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, le médical et l’industrie lourde. FACOM se distingue par son engagement envers l’innovation, la robustesse et la qualité. Forte de plus d’un siècle d’expérience, la marque propose plus de 8 000 références et reste synonyme de performance et de fiabilité.
Points forts
• Résistance optimale aux chocs grâce à l’acier forgé
• Sécurité renforcée avec une poignée longue permettant un travail à distance
• Conception robuste pour des couples de serrage très élevés
• Durabilité accrue pour une utilisation intensive
• Adaptée aux environnements industriels lourds
• Sécurité renforcée avec une poignée longue permettant un travail à distance
• Conception robuste pour des couples de serrage très élevés
• Durabilité accrue pour une utilisation intensive
• Adaptée aux environnements industriels lourds
Applications
Cette clé polygonale à frapper est utilisée pour les travaux de maintenance et de montage lourds. Elle est indispensable dans les secteurs de la construction métallique, du ferroviaire, de la construction navale, de l’énergie et des travaux publics. Conçue pour le serrage et le desserrage de gros assemblages mécaniques, elle s’adresse aux professionnels confrontés à des conditions de travail extrêmes et exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 56 |
|---|---|
| Longueur | 270 mm |
| Type | clé polygonale |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,24 € HT
/ unité
203,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
