Lubrifiant CRC 5-56 BIO CLEVER-STRAW, Contenance: 400 ml
5-56 Bio
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :5-56 BIO CLEVER-STRAW
Rubix :R318-1512208
Fabricant :33425-AA
EAN :5412386072017

Documents
Détails articles : LUBRIFICATION5-56 BIO CLEVER-STRAW 33425-AA
Une seule huile, plusieurs utilisations. CRC huile multifonction 5-56 Bio s’utilise en spray pour lubrifier, décoller, protéger de la corrosion et chasser l’humidité, avec une formule biodégradable issue de la gamme Force Verte®.
Caractéristiques :
La 5-56 Bio s’applique par pulvérisation pour atteindre les zones difficiles d’accès et traiter des pièces mécaniques mobiles ou grippées. Le système 2-en-1 Clever-Straw permet d’alterner entre spray large et application précise avec le tube d’extension, sans changement d’accessoire. La valve 360° autorise l’utilisation en position tête en bas, ce qui facilite les interventions sur les zones difficiles d'accès. La formule est compatible avec les surfaces métalliques et la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, sans tacher. Avant utilisation sur des matériaux sensibles, un essai est recommandé. L’application se fait en fine couche et un temps de pénétration de quelques minutes est recommandé avant de desserrer. L’emploi sur des équipements sous tension électrique est à éviter.
Spécifications :
- Format : aérosol de 400 ml.
- Teneur en produit actif : 95 %.
- Gaz propulseur : CO₂.
- Biodégradabilité : > 60 %.
- Teneur en carbone d’origine biologique : 63 %
- Aspect : liquide en aérosol.
- Couleur : ambré
- Odeur : caractéristique.
- Masse volumique : 0,857 g/cm³ à 20 °C
- Viscosité cinématique : 18 mm²/s à 20 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Point d’éclair : > 70 °C (coupe fermée).
- Point d’ignition : 107 °C (vase clos, sans propulseur).
- Point d’ébullition : 198 – 237 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Teneur en COV : 73 g/l.
- Température maximale de stockage : 50 °C.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 : encadre la communication des informations de sécurité via la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit la classification et l’étiquetage ; le produit est classé Aérosol catégorie 2 (H223, H229).
- Test OCDE 301B : méthode d’essai de biodégradabilité facile
- ASTM D6866-22 : méthode de mesure du carbone d’origine biologique.
Caractéristiques :
La 5-56 Bio s’applique par pulvérisation pour atteindre les zones difficiles d’accès et traiter des pièces mécaniques mobiles ou grippées. Le système 2-en-1 Clever-Straw permet d’alterner entre spray large et application précise avec le tube d’extension, sans changement d’accessoire. La valve 360° autorise l’utilisation en position tête en bas, ce qui facilite les interventions sur les zones difficiles d'accès. La formule est compatible avec les surfaces métalliques et la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, sans tacher. Avant utilisation sur des matériaux sensibles, un essai est recommandé. L’application se fait en fine couche et un temps de pénétration de quelques minutes est recommandé avant de desserrer. L’emploi sur des équipements sous tension électrique est à éviter.
Spécifications :
- Format : aérosol de 400 ml.
- Teneur en produit actif : 95 %.
- Gaz propulseur : CO₂.
- Biodégradabilité : > 60 %.
- Teneur en carbone d’origine biologique : 63 %
- Aspect : liquide en aérosol.
- Couleur : ambré
- Odeur : caractéristique.
- Masse volumique : 0,857 g/cm³ à 20 °C
- Viscosité cinématique : 18 mm²/s à 20 °C.
- Solubilité : insoluble dans l’eau.
- Point d’éclair : > 70 °C (coupe fermée).
- Point d’ignition : 107 °C (vase clos, sans propulseur).
- Point d’ébullition : 198 – 237 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Teneur en COV : 73 g/l.
- Température maximale de stockage : 50 °C.
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878 : encadre la communication des informations de sécurité via la fiche de données de sécurité.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : définit la classification et l’étiquetage ; le produit est classé Aérosol catégorie 2 (H223, H229).
- Test OCDE 301B : méthode d’essai de biodégradabilité facile
- ASTM D6866-22 : méthode de mesure du carbone d’origine biologique.
Points forts
- Contribue à réduire les arrêts liés au grippage en aidant à décoller des pièces métalliques bloquées par la saleté, la corrosion ou la graisse séchée.
- Facilite la lubrification de mécanismes grâce à une bonne pénétration et une application par pulvérisation.
- Limite l’humidité résiduelle en chassant l’eau, utile pour des zones exposées aux projections.
- Aide à protéger les assemblages contre la corrosion lors d’opérations de maintenance et de stockage.
- Facilite la lubrification de mécanismes grâce à une bonne pénétration et une application par pulvérisation.
- Limite l’humidité résiduelle en chassant l’eau, utile pour des zones exposées aux projections.
- Aide à protéger les assemblages contre la corrosion lors d’opérations de maintenance et de stockage.
Applications
S’emploie en maintenance d’équipements et d’outillages, sur des pièces mobiles comme leviers, glissières, charnières, engrenages et chaînes. L’aérosol convient aux interventions en atelier, sur lignes de production ou en maintenance terrain, notamment pour arrêter des bruits de grincement et pour le desserrage de pièces métalliques grippées. Dans la pratique, l’usage s’observe aussi dans des contextes où l’humidité pose problème (projections d’eau, condensation) grâce à la fonction de déplacement de l’eau.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Conditionnement | carton de 12 |
| Poids | 462 g |
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,72 € HT
/ 12 unités
220,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h