Matériau absorbant 3M 7000051876, Capacité d'absorption : 45 l | Couleur : Gris | Type : Tampons

Produits absorbants industriels 3M™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000051876
Rubix :2771-6021587
Fabricant :7000051876
EAN :50051138291261
MINI BOUDIN ABSORB. 2,45M X7,5CM MM1002 (PRIX DU CARTON DE 6)

Résumé technique

Capacité d'absorption45 l
Typetampons
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MINI BOUDIN ABSORB. 2,45M X7,5CM MM1002 (PRIX DU CARTON DE 6)


Le boudin absorbant de maintenance 3M™ cible les fuites d'huiles et de liquides non agressifs directement à la source. Composé de fibres synthétiques de polypropylène et de polyester, il absorbe jusqu'à 25 fois son propre poids tout en restant léger et rapide à déployer.

Caractéristiques :
L'absorbant se compose de fibres synthétiques inertes, principalement du polypropylène et du polyester, assemblées en un format cylindrique facile à positionner à la base des machines. Sa couleur gris clair vire au gris foncé lorsque le produit atteint sa saturation, ce qui facilite le suivi visuel de l'état d'usage. Trois longueurs sont proposées afin de couvrir des zones de fuite de tailles différentes, chacune conditionnée en carton avec une quantité adaptée. La récupération après usage reste simple, ce qui limite le temps d'intervention en atelier.

Spécifications :
- Diamètre : 7,6 cm, identique pour les trois références.
- Longueurs disponibles : 120 cm (réf. M-M1001), 240 cm (réf. M-M1002), 370 cm (réf. M-M1003).
- Quantité par carton : 12 unités pour la longueur de 120 cm, 6 unités pour 240 cm, 4 unités pour 370 cm.
- Capacité d'absorption par carton : 45 L, identique pour les trois références.
- Poids par carton : 5,5 kg, identique pour les trois références.
- Pouvoir absorbant : de 15 à 25 fois le poids sec selon le liquide absorbé.
- Matériaux : fibres synthétiques inertes, polypropylène et polyester.
- Couleur : gris clair à l'état neuf, gris foncé une fois saturé.

- Liquides de refroidissement absorbés : eau, alcools, huiles, glycols.
- Lubrifiants absorbés : huile de paraffine, huiles silicones.
- Fluides hydrauliques absorbés : huiles hydrauliques, émulsions huile/eau.
- Huiles de coupe et de préformage absorbées : huiles minérales, émulsions huileuses.
- Solvants absorbés : turpentine, toluène, xylène, paraffine, white spirit.
- Huiles moteur absorbées : huiles naturelles et synthétiques.

Normes :
La capacité d'absorption indiquée résulte de la méthode ASTM F726-81, un protocole normalisé qui mesure la capacité d'un absorbant à retenir une huile moteur de viscosité moyenne. Cette méthode permet de comparer les performances d'absorption entre différents produits sur une base commune.

Points forts

- Environnement de travail plus propre et plus sécurisé grâce à la maîtrise rapide des fuites.
- Récupération aisée après usage, ce qui réduit le temps consacré au nettoyage.
- Risque de contamination des produits finis limité par une absorption ciblée à la source.
- Protection des équipements coûteux favorisée par une intervention rapide sur les écoulements.
- Volume de déchets à éliminer réduit sensiblement grâce à une capacité d'absorption élevée.

Applications

Ces boudins absorbants interviennent sur les sites de production confrontés à des fuites d'huiles solubles dans l'eau ou de liquides de refroidissement. Ils s'utilisent en ligne de production, autour des machines-outils ou sur les zones de stockage de fluides industriels. Plusieurs secteurs recourent à ce type de dispositif : agriculture, automobile, construction, extraction minière, fabrication générale, produits chimiques, pétrole et gaz, transport, ainsi que les secteurs médical et militaire. La diversité des longueurs disponibles permet d'adapter le dispositif aux dimensions de la zone à traiter, que ce soit pour un poste isolé ou une ligne de production étendue.

Informations techniques


Attributs
Capacité d'absorption45 l
Typetampons
Couleurgris
Hauteur7,5 cm
286,03 € HT
/ carton
343,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours