Combinaison jetable 3M 51850M, Taille : M | Matière principale : Polypropylène
3M™ Sprühanzug 51850
Voir les informations techniquesRéférences
3M :51850M
Rubix :2771-6292053
Fabricant :7100146913
EAN :4054596484306
Détails articles : COMBINAISON POUR ATELIER DE PEINTURE3M51850, M
Genouillères en mousse EVA ; poignets en tricot avec passe-pouce ; grande partie dorsale respirante ; ouvertures de chevilles plus larges (par rapport à d'autres combinaisons 3M) ; partie dorsale renforcée ; fermeture éclair à double sens avec rabat coupe-vent refermable
Points forts
La combinaison de pulvérisation 3M™ 51850 est certifiée CE conformément à la catégorie III, type 5/6, et conformément à la norme EN 1149 pour la réduction de l'accumulation d'électricité statique. Fabriquée avec un stratifié frontal peu pelucheux et une grande partie dorsale respirante en SMMS, ainsi qu'avec des genouillères et une partie dorsale renforcée, pour un équilibre optimal entre protection et confort de port.
Applications
Préparation à la peinture ; peinture par pulvérisation et revêtement, résines ; peinture par pulvérisation
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,25 € HT
/ 25 unités
445,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours





