Câble - Accessoire 3M 7000098994
3M SFTW-202 gaine thermorétractable auto-extinguible
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000098994
Rubix :0168-8382247
Fabricant :7000098994
Détails articles : GAINE THERMO AUTO-EXTINGUIBLE SFTW-202 12.7/6.4 RLX50
3M SFTW 202 A existe dans une large palette de couleurs, elle est polyoléfine, auto-extinguible 3M SFTW 202 B est transparent, elle n'est pas auto-extinguible. Température de service en continu de -55ºC à 135ºC. Température de rétreint est 100ºC.
La 3M SFTW-202 est utilisée pour la réalisation d`isolations et protections dans les industries électronique, ferroviaire, aérospatiale, pétrolière ou militaire.
Points forts
Polyoléfine flexible
Gaine à paroi mince
Nombreuses couleurs disponibles
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Gaine à paroi mince
Nombreuses couleurs disponibles
Températures d'utilisation de -55 à +135 °C
Applications
Isolation et étanchéité de câbles
Informations techniques
Attributs
| Type | rétraction |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,17 € HT
/ rouleau
261,80 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours