Ruban adhésif 3M 7000057533, Longueur: 30.5 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Marron

3M Ruban Magnétique MGO 1317

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000057533
Rubix :0168-8003519
Fabricant :7000057533
EAN :4046719307517
RUBAN SUPPORT MAGNETIQUE MGO1317 30M X 25 MM UC 5

Résumé technique

Largeur25 mm
Longueur30,5 m
Matièrefibre de verre (support), ptfe, silicone (adhésif)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN SUPPORT MAGNETIQUE MGO1317 30M X 25 MM UC 5


Destiné aux opérations de fixation et de maintien, le ruban magnétique 3M™ MGO 1317 combine un support magnétique et un adhésif élastomère. Cette architecture permet la mise en place de solutions d’identification, de signalisation et de montage démontable dans différents environnements, notamment professionnels.

Caractéristiques :
Le support magnétique flexible du 3M™ MGO 1317 repose sur une combinaison de cristaux de ferrite de baryum et d’un polymère flexible. La magnétisation longitudinale multipolaire, alternant pôles Nord et Sud, optimise l’adhérence sur acier et autres surfaces ferromagnétiques.

L'autre face est équipée d’un adhésif élastomère sensible à la pression. Cette conception permet la fixation de supports non ferromagnétiques sur des surfaces ferromagnétiques, mais aussi l’assemblage de deux supports non ferromagnétiques. Le maintien peut être temporaire ou durable selon le mode d’utilisation.

Le ruban magnétique 3M™ MGO 1317 se découpe à l'aide d'outils courants et se pose sur des surfaces propres et sèches. Après application, un pressage ferme améliore l’adhésion. La structure flexible épouse les surfaces irrégulières sans se fissurer ni se rompre. Les propriétés magnétiques ne sont pas altérées par les vibrations, les chocs, les pliages ou les torsions.

Spécifications :
- Largeur totale : 19 mm
- Longueur totale : 30,5 m
- Épaisseur : 1,52 mm
- Couleur : marron
- Nombre de pôles par 25 mm : 11
- Force magnétique portante sur acier non traité : 68,90 cN/cm²
- Résistance au glissement sur acier poli : 34,50 cN/cm²
- Adhésion par pelage (test 3M) : 7,60 N/10 mm
- Flexibilité sur mandrin (épaisseur 1,52 mm) : diamètre 6,35 mm
- Tenue en température : − 40 °C à + 70 °C
- Résistance à l’eau : excellente
- Résistance à l’ozone : excellente
- Résistance aux acides dilués : bonne
- Résistance aux bases diluées : bonne
- Résistance aux huiles et solvants courants : faible

Points forts

- Fixation de supports variés via la combinaison d'un aimant flexible et d'une face adhésive
- Maintien fiable sur acier grâce à une magnétisation multipolaire permanente
- Résistance aux chocs, aux vibrations et aux variations de température de − 40 °C à + 70 °C
- Adaptation aux surfaces irrégulières

Applications

Le ruban magnétique 3M™ MGO 1317 intervient dans des contextes de maintenance, d’aménagement d’atelier et d’organisation industrielle. Il permet la préparation de plannings de travail, l’identification de casiers, le repérage d’étagères ou le rangement d’outils sur structures métalliques.

Dans les domaines du bâtiment, de la décoration ou de l’affichage, ce ruban magnétique 3M™ facilite la fixation de panneaux sur ossature métallique et la pose d’éléments signalétiques amovibles. Il peut être utilisé pour l’affichage publicitaire sur véhicule ou pour la réalisation de caches en peinture. Les performances se maintiennent en intérieur comme en extérieur, à condition que la surface soit propre et sèche lors de l’application.

Informations techniques


Attributs
Largeur25 mm
Longueur30,5 m
Matièrefibre de verre (support), ptfe, silicone (adhésif)
Epaisseur1,55 mm
Couleurmarron
2 119,30 € HT
/ 5 rouleaux
2 543,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Largeur

Matière