Ruban adhésif de masquage 3M 7000088500, Longueur: 55 m | Largeur: 24 mm | Couleur: Marron
3M Ruban à Surface Lisse 2517
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000088500
Rubix :0168-8030792
Fabricant :7000088500
EAN :00021200485695

Détails articles : RUBAN ADHESIF TRES HTE ADHESION 2517 55 M X 24 MM UC36
Le ruban Scotch 2517 à surface lisse est un ruban en papier kraft avec adhésif caoutchouc. Il est indiqué dans des applications où l'on recherche une forte adhésion, un support solide et une excellente résistance à la température comme dans les jonctions
Points forts
Support en papier kraft solide et résistant à l'étirement ce qui le rend idéal pour les jonctions et l'étiquetage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Couleur | marron |
| Epaisseur | 0,165 mm |
| Matière | papier kraft (support), adhésif à base de gomme (caoutchouc naturel/« rubber ») |
| Température maxi | 149 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
587,16 € HT
/ 36 unités
704,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours