Couche d'apprêt / de fond 3M KIT09560, Couleur: Noir
3M Guide de ponçage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :KIT09560
Rubix :0069-6214166
Fabricant :7100010304
EAN :04046719802975

Documents
Détails articles : KIT AVEC GUIDE DE PONCAGE
Faites apparaître les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire grâce au couche-guide à sec 3M. Ce couche-guide détecte les plus petites imperfections de surface lors du ponçage du primaire sec. Son utilisation ne nécessite aucun masquage préalable ; une fois qu’il est appliqué, vous n’avez pas besoin d’attendre qu’il sèche.Lorsque vous poncez du mastic polyester, notre couche-guide vérifie qu’il est plat et ne présente aucune ride, et que les lignes de style et contours du corps sont droites et correctes. Cela permet de garantir que la zone complète recouverte de primaire est bien poncée avant l’application du revêtement. Vous pouvez l’utiliser dans les applications de ponçage à sec ou humide. Notre couche-guide à sec ne contient aucun solvant.
Le couche-guide à sec 3M permet de souligner les imperfections d’une surface. Son utilisation ne nécessite aucun masquage préalable. Une fois qu’il est appliqué, vous n’avez pas besoin d’attendre qu’il sèche. Il souligne les défauts tels que les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire.
Points forts
Utilisez-le pour mettre en lumière les imperfections d’une surface, tels que les petits orifices dans un mastic de finition ou les rayures profondes dans un primaire.
Aucun masquage n’est requis
Peut être utilisé dans les applications de ponçage à sec ou humide
Idéal pour souligner les lignes d’un corps
Aucun masquage n’est requis
Peut être utilisé dans les applications de ponçage à sec ou humide
Idéal pour souligner les lignes d’un corps
Applications
Utiliser pour détecter les piqûres d'épingle dans le mastic de carrosserie et les rayures profondes dans l'apprêt
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Série | dry guide coat |
| Temps de séchage | 0 min |
| Type d'application | für nass- und trockenschliff zur fehlererkennung: erkennt oberflächenunregelmäßigkeiten wie pinholes im karosseriespachtel und tiefe kratzer in der grundierung. erfordert kein abdecken/kaschieren und hilft, linienführung/konturen hervorzuheben. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
448,62 € HT
/ 6 unités
538,34 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours