Couche d'apprêt / de fond Rust-Oleum 8399.20, Couleur: Blanc | Contenance: 5000 ml
Protection contre les moisissures
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :8399.20
Rubix :1133-5055347
EAN :8715743004117
Documents
Détails articles : PEINTURE PRIM.ANTIMOIS.MACONNERI SCELLANT BLANC BIDON 20L
Sous-couche spéciale pour maçonneries brutes et anciens fonds en rénovation. Spécial agro-alimentaire. Séchage rapide. Applicable à température négative jusqu'à -10°C.
8399 primaire scellant résistant aux moisissures 20L Blanc mat
Points forts
Résiste aux moisissures. Applicable à -10°C. Adapté aux ambiances agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 348,41 € HT
/ bidon
1 618,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours


