Couche d'apprêt / de fond 3M 7100036939, Couleur: Incolore | Contenance: 400 ml
Scotch® Vernis isolant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100036939
Rubix :3911-8052465
Fabricant :7100036939
EAN :4001895305818

Documents
Détails articles : SCOTCH 1601 VERNIS ISOLANT TRANSPARENT 400ML
Avec une excellente adhérence sur la plupart des surfaces courantes telles que le métal, le verre, le plastique, le bois, etc. Les vernis isolants électriques Scotch® sont résistants aux rayons UV, aux acides, à l'huile et aux alcalis, ils sont résistants à l'humidité et aux intempéries et se caractérisent particulièrement par leur diélectrique élevé.
Scotch® Vernis isolant durcissent en un film isolant flexible et transparent à base de résine acrylique. Disponible en clair (1601), rouge (1602), noir (1603) et gris (1604).
Points forts
Revêtement protecteur pour les connexions électriques, les interrupteurs, les appareillages, les borniers, les composants électroniques, les circuits imprimés et les bobines
Excellente adhérence sur la majorité des supports tels que le métal, le verre, le plastique, le bois, etc.
Haute résistance diélectrique
Résistance aux UV
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Disponible en 4 couleurs, 1601 (Transparent), 1602 (Rouge), 1603 (Noir), 1604 (Gris)
Excellente adhérence sur la majorité des supports tels que le métal, le verre, le plastique, le bois, etc.
Haute résistance diélectrique
Résistance aux UV
Disponible dans un flacon aérosol de 400 ml
Disponible en 4 couleurs, 1601 (Transparent), 1602 (Rouge), 1603 (Noir), 1604 (Gris)
Applications
Il se transforme en un film flexible et résistant. Il isole de la moisissure, est étanche à l'humidité. Peut être utilisé sur les connexions électriques, les interrupteurs, les appareillages, les borniers, les composants électroniques, les circuits imprimés, les bobines et les enroulements
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Série | scotch™ sigillanti isolanti elettrici |
| Temps de séchage | 30 min |
| Type d'application | spruzzo aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,70 € HT
/ 6 unités
237,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours