Couche d'apprêt / de fond Rust-Oleum 160.44HS.20, Couleur: Gris | Contenance: 20000 ml
Primer Couche d'apprêt / de fond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :160.44HS.20
Rubix :1133-5340180
EAN :5413436175153

Documents
Détails articles : PRIMER 44 HS 160.44HS.20
Caoutchouc chloré en phase solvant, réversible. Consolide les substrats minéraux faiblement cohésifs et poreux. Utilisable sur maçonnerie brute en façade, toiture, sol.
Primer 44HS® primaire d'imprégnation 20L Gris
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 20000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Série | primer 44hs |
| Temps de séchage | 1440 min |
| Type d'application | pistolet pneumatique, pistolet airless, brosse, rouleau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
659,58 € HT
/ unité
791,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
