Couche d'apprêt / de fond 3M 8881D, Couleur: Noir | Contenance: 22000 ml
Revêtement à base d’eau 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :8881D
Rubix :0168-0720815
Fabricant :7100097263
EAN :04054596188617

Documents
Détails articles : REVETEMENT ANTIGRAVILLON 3M A BASE D'EAU, 22 L
Si vous utilisez le revêtement à base d’eau 3M™ avec des godets à pression à rendement élevé et le système Accuspray™ 3M™, vous pouvez obtenir de nombreuses finitions différentes, qu’il s’agisse de textures fines ou d’effets plus denses. Pour cela, il vous suffit d’ajuster la pression et le débit. Les propriétés de protection contre la corrosion et la souplesse de ce produit en font un revêtement antigravillons de premier choix.
Le revêtement à base d’eau 3M™ est un revêtement antigravillons conçu pour protéger les surfaces de la corrosion et permettre une insonorisation efficace.
Points forts
Séchage rapide (30 minutes maximum);Pour utilisation avec des systèmes de peinture à base d’eau ou de solvant;Structure moyenne/épaisse;Protection antigravillons;Insonorisation
Applications
OEM-Finish - remise en état - protection de surface - protection anticorrosion - protection contre les impacts de gravillons - résistant à la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 22000 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Série | wasserbasierter steinschlagschutz |
| Temps de séchage | 30 min |
| Type d'application | auftrag per spritzpistole (3m 08996 standard spritzpistole mit messingrohr). druck 4–6 bar, sprühabstand 25–50 cm; textur über düsenstellung, luftdruck/luftmenge, sprühdistanz und schichtanzahl variieren. bei wasserbasierten lacken nach 1–3 stunden trockenzeit grundieren; überlackierung nach dem trocknen direkt möglich. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,01 € HT
/ fut
728,41 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours