Ruban adhésif de marquage 3M 58610, Longueur: 45.7 m | Largeur: 55 mm | Couleur: Jaune
3M Diamond Grade contour de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :58610
Rubix :0168-6208199
Fabricant :7100199356
EAN :00638060467381
Détails articles : SIGNALISATION LATERALE 983-21 JAUNE FLUO 0.055X45.7M
3M propose une gamme de rubans de marquage rétro-réfléchissants homologués qui portent le « E-mark » obligatoire et répondent à toutes les exigences du règlement ECE104. Tous les rubans de marquage sont classés C-class, ce qui signifie qu’ils constituent les marquages les plus lumineux autorisés par la réglementation. De plus, ils sont faciles à appliquer, résistants au pelage et à d’autres dommages, et sont assurés de conserver leur luminosité et leur couleur même dans les conditions de travail les plus sévères. Les marquages blancs ou jaunes doivent être utilisés sur le côté du véhicule, aussi près que possible du bord, en couvrant au moins 80 % du véhicule.
présence de SVHC >0,1% - 2 substances:
Substance: Diméthylformamide
CAS: 68-12-2
Substance: Octrizole (UV 329)
CAS: 3147-75-9
Substance: Diméthylformamide
CAS: 68-12-2
Substance: Octrizole (UV 329)
CAS: 3147-75-9
Points forts
Moins d’accidents signifie moins d’immobilisations, moins de contrats manqués et des économies sur les coûts de réparation ; améliorez l’image de l’entreprise en adoptant une approche plus proactive en matière de sécurité ; protégez votre entreprise contre d’éventuelles actions en justice liées à la sécurité des tiers ; construction du produit sans PVC avec technologie d’adhésif sans solvant ; couleurs vives et éclatantes ; luminosité supérieure de jour comme de nuit ; conserve sa réflectivité lorsqu’il est totalement mouillé par la pluie ou lorsqu’il est observé sous de grands angles d’entrée ; aucune pénétration de saleté ni d’eau grâce à l’étanchéité des bords ; adhésif sensible à la pression ; homologué UN-ECE104 Class C ; logo client imprimé à la demande ; segmenté pour des applications spécifiques ( ex : en direction de courbe )
Applications
À appliquer sur les véhicules poids lourds (HGVs) d’une masse supérieure à 7,5 tonnes et sur les remorques de plus de 3,5 tonnes, disponible pour les côtés rigides et bâchés ; utiliser des marquages jaunes sur les côtés des véhicules, en couvrant au moins 80 % de sa longueur et de sa largeur totales et aussi près que possible des bords ; des marquages rouges ou jaunes doivent être utilisés à l’arrière du véhicule, aussi près que possible du bord du véhicule. Des marquages jaunes ou blancs peuvent être utilisés sur le côté des véhicules, en couvrant au moins 80 % de sa longueur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 45,7 m |
| Largeur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,90 € HT
/ rouleau
253,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
