Jeu de clés mâles Wera 05022721001, Nombre d'éléments: 9
Jeu de clés mâles Wera
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05022721001
Rubix :4727-5541613
EAN :4013288117281

Documents
Détails articles : 3950/9 HEX-PLUS IMPERIAL STAINLESS 1 JEU DE CLES MALES
Points forts
Jeu de clés mâles coudées haute qualité signées Wera, acier inoxydable, pour vis six pans creux du système impérial. L'acier inoxydable évite la transmission de rouille erratique. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Tête hexagonale à extrémité sphérique sur le bras long : cette forme sphérique permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Avec étui de ceinture très pratique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 9 |
|---|---|
| Taille empreinte | 3/32 in;7/64 in;1/8 in;9/64 in;5/32 in;3/16 in;1/4 in;5/16 in;3/8 in |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,56 € HT
/ lot
191,47 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours