Lame pour scie à ruban GISS Cutline 898340
Lame de scie à ruban
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :898340
Rubix :G600-0842963
EAN :3660338520761

Documents
Détails articles : LAME DE SCIE A RUBAN 2700X27X0,9MM DENTURE 4/6
Lame de scie a ruban 2700x27x0,9mm denture 4/6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2700 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | hss |
| Type de denture | 4/6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,59 € HT
/ unité
36,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
