Lame pour scie à ruban Bahco 3851-20-0.9-5/8
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesRéférences
Bahco :3851-20-0.9-5/8
Rubix :0034-0334021
EAN :7311518183929

Détails articles : ROULEAU 3851.20.0,9.5.8
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 20 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | 5/8 |
| Nombre de dent par pouce | 5/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,20 € HT
/ 0,01
0,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h