Lame pour scie à ruban Bahco 3851-27-0.9-4/6-2700
Scie à ruban SANDFLEX Cobra 3851
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :3851-27-0.9-4/6-2700
Rubix :0034-0324629

Documents
Détails articles : RUBAN 3851 2700X27X0,9 4/6
Pour la coupe de divers matériaux de l'aluminium à l'acier inoxydable. Formes dentées spécialement conçues pour une performance de coupe maximale. Fatigue et résistant à la chaleur M42 dents conseils pour une vie plus longue outil. Une denture nouvelle et améliorée garantit une excellente performance de coupe. Disponible en différentes formes de dents pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2700 mm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Epaisseur | 0,9 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type de denture | prx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,56 € HT
/ unité
81,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
