Maillon de jonction pour chaîne Renold 28B2S11I
28B-2 Manilles d'accouplement double - pièces détachées n° 11
Voir les informations techniquesRéférences
Renold :28B2S11I
Rubix :0241-1035000
EAN :0673766007653



Détails articles : MAILLON JONCTION 11 28B2S11I PAS 44,45 DOUBLE 28B-2
Le contrôle remarquable de Renold sur le contact boulon/douille permet de garantir que la durée de vie de ses chaînes dépasse celle des autres marques. Par conséquent, il n'est pratiquement pas nécessaire de procéder à un réglage initial de la chaîne.
Chaînes Premium : Manille d'accouplement
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 28b2 |
|---|---|
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
| Matière | acier |
| Diamètre rouleau | 27,94 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,69 € HT
/ unité
123,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h