Serre-joint Facom 274.300, Serrage: 300 mm | Saillie: 140 mm
274 - Serre-joints à vis 6500 N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :274.300
Rubix :0139-5007880
EAN :3148511630303

Documents
Détails articles : SERRE-JOINT A VIS 6500N 300MM 274.300
274 - Serre-joints à vis 6500 N
- Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants.
- Capacité : 0 --> 500 mm.
- Serrage : 6500 N maxi.
- Rotule inclinable à 30°.
- Présentation : galvanisée.
- Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants.
- Capacité : 0 --> 500 mm.
- Serrage : 6500 N maxi.
- Rotule inclinable à 30°.
- Présentation : galvanisée.
Points forts
Rail profilé traité, valet et coulisseau forgés, vis à filet carré pour des serrages puissants. galvanisée.
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 300 mm |
|---|---|
| Poids | 1,6 kg |
| Saillie | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,02 € HT
/ unité
114,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
