Serre-joint Bessey APE200R, Serrage: 2000 mm | Saillie: 150 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APE200R
Rubix :0135-5179056
EAN :3333331236495

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APER 200 ROTULE S 2000 MM UE2
Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 2000 mm |
|---|---|
| Poids | 8,15 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,34 € HT
/ unité
228,41 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
