Serre-joint Bessey APE80R, Serrage: 800 mm | Saillie: 150 mm
Serre-joints a pompe AP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :APE80R
Rubix :0135-5164017
EAN :3333331236440

Documents
Détails articles : SERRE JOINT A POMPE APER 80 ROTULE S 800 MM UE5
Serre-joints à pompe APH poignée confort amovible
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
- Puissance de serrage jusqu'à 12 000 N
- Saillie 200 mm
- Rail 40 x 9 mm en acier étiré, cranté, zingué
- Frein de blocage
- Protections Evaprène
- Poignée confort amovible
- Option rotule à la pompe
Informations techniques
Attributs
| Serrage | 800 mm |
|---|---|
| Poids | 4,55 kg |
| Saillie | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,77 € HT
/ unité
142,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
