Références
3M :51054
Rubix :0069-0623667
Fabricant :7100113150

Détails articles : DISQUE DE FINITION HKIT 260L 150MM 15 TR. P1200 PN51054
Notre disque à film 3M Hookit 260L est idéal pour les applications de carrosserie automobile, notamment le raccord, le dépolissage, la préparation à la peinture et l'élimination des défauts de peinture. Choisissez des surfaces de coupe en oxyde d‘alumin
Points forts
Disques abrasifs sur support film pour les applications de ponçage de carrosserie à finition impeccable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 1200 |
| Application | élimination des défauts de peinture ;préparation de la peinture ;ponçage de peinture ;ponçage |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,74 € HT
/ unité
3,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h