Foret hélicoïdal Facom 229A.2
229A - Forets à aléser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :229A.2
Rubix :0139-5005086
EAN :3148516300966


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 71 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CONIQUE 229A.2 229A.2
229A - Forets à aléser
- En acier HSS.
-Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm.
- Ne nécessite pas d'avant-trou. d1 [mm]: 8. d2 [mm]: 5 - 20. [g]: 45.
- En acier HSS.
-Epaisseur maxi. recommandée : 4 mm.
- Ne nécessite pas d'avant-trou. d1 [mm]: 8. d2 [mm]: 5 - 20. [g]: 45.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 71 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | hss steel |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière du corps | hss |
| Matière à usiner | tôle, métaux non ferreux |
| Matériau de coupe | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,18 € HT
/ unité
120,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours