Références
International Tools :11.415.1450
Rubix :0707-0531131
EAN :8716563641346

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
Détails articles : FORET 14,5 CYL QR 13 11415 HSS-CO 5POURCENT PHANTOM
Avec tige réduite, avec 3 surfaces planes, avec pointe fendue, angle de pointe 135°. Foret court autocentrant en HSS-E, version rectifiée, avec tige à 3 facettes de 13 mm. Pour le serrage dans un mandrin jusqu'à 13 mm. Pour usage général et acier inoxydable. Qualité industrielle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 169 mm |
| Longueur de coupe | 114 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,90 € HT
/ unité
58,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h