Foret hélicoïdal Miller Tools M6804-0570AV
ECU-Drill-Uni I M6704, M6804 (4xD)
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6804-0570AV
Rubix :6452-0652505
Fabricant :30246432


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 4XD TROU D'HUILE INOX D 5,7
Foret helicoïdal carbure, arrosage externe et central
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,90 € HT
/ unité
63,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours