Références
Sutton :D3710350
Rubix :S748-0575081
EAN :9311963583662




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
Détails articles : FORET 3,5 12XD IK HA VHM D371 ALCRN
Convient aux matériaux jusqu'à 1200N/mm². Noyau solide avec alimentation interne en liquide de refroidissement. Micro géométrie et conditionnement de surface pour un contrôle optimal des copeaux. AlCrN pour une durée de vie maximale de l'outil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 90 mm |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | alcrn |
| Tolérance | h6 |
| Affûtage | forme c |
| Queue | ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matières dures |
| Angle de pointe | 135 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,13 € HT
/ unité
252,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours