Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Freudenberg Sealing Technologies 49403334
20353
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :49403334
Rubix :4861-4025912
Fabricant :49403334


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE FPM FORME A 30X42X7 DIN3760
Matière : FPM.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,54 € HT
/ unité
13,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h