Joints d'étanchéité d'arbre et bagues gamma Dichtomatik 67038464
196002
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67038464
Rubix :9813-4004509
Fabricant :67038464


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 480 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 520 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : BAGUE D'ETANCHEITE NBR FORME A 480X520X20 DIN3760
Bague d'étanchéité à effet radial en exécution standard selon DIN 3760 avec une enveloppe en élastomère, une cage métallique et une lèvre d'étanchéité équipée d'un ressort. Pression (MPa/bar) : ≤ 0,05/0,5. Températures : de - 40 à + 100 °C. Matière : NBR.
Applications
Étanchéité d'éléments en rotation des machines, ex : arbres, moyeux et axes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 480 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 520 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Matière | nbr |
| Exécution | joint avec armature métallique noyée avec ressort |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,45 € HT
/ unité
179,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours