Tournevis isolé Wera 05006182001, Longueur de la lame: 80 mm | Empreinte: Profil Torx | Taille empreinte: TX6
167 i VDE Insulated Screwdriver for TORX® Screws
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006182001
Rubix :4727-5539775
EAN :4013288108883
Documents
Détails articles : 167 I VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS TORX, TX 6X80 MM
Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.
Points forts
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Taille empreinte | tx6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,62 € HT
/ unité
47,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours