Tournevis isolé Wera 05006130001, Longueur de la lame: 175 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 1,2x8 mm
160 i Tournevis isolé VDE pour vis à fente
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006130001
Rubix :4727-5539380
EAN :4013288027283
Documents
Détails articles : 160 I VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS A FENTE, 1.2X8X175 MM
Tournevis Wera VDE avec manche Kraftform Plus à plusieurs composants pour un travail rapide et peu fatigant : les zones de préhension dures permettent des vitesses de travail élevées tandis que les zones souples assurent un transfert de couple élevé. Le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur en fonction des profils et de l'estampille de taille permet d'accéder rapidement et facilement à l'outil requis. Le dispositif antiroulis hexagonal empêche tout roulement gênant sur le lieu de travail.
Points forts
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Longueur de la lame | 175 mm |
| Taille empreinte | 1,2x8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,69 € HT
/ unité
63,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
