Bottes de sécurité mixtes Jalas 1378-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir

1378 HEAVY DUTY S3 SRC HRO CI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :1378-43
Rubix :C312-6160820
EAN :6408487506307
BOTTE JALAS 1378 HEAVY DUTY P43 ANTI-PERFORATION ACIER

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure43
Matière principalecuir

Documents

Détails articles : BOTTE JALAS 1378 HEAVY DUTY P43 ANTI-PERFORATION ACIER


La JALAS® HEAVY DUTY 1378 est une botte de sécurité d'hiver haute performance, conçue pour offrir une protection maximale dans les environnements froids, glissants ou difficiles. Entièrement doublée et équipée de technologies avancées, elle allie confort thermique, robustesse et sécurité renforcée. Son adhérence exceptionnelle et sa conception durable en font un choix privilégié pour les professionnels exposés à des conditions extrêmes.

Caractéristiques :
Pensée pour les environnements hivernaux et glissants, la botte JALAS® HEAVY DUTY 1378 combine des matériaux haut de gamme et une conception méticuleuse pour garantir une protection optimale. Son cuir enduit de PU assure une résistance à l'eau, tandis que sa doublure en fausse fourrure associée à l'isolation 3M™ Thinsulate™ conserve la chaleur sans alourdir la chaussure. L'embout en composite et la semelle anti-perforation en acier protègent contre les chocs et objets tranchants. La semelle Vibram® Arctic Grip permet une excellente adhérence sur les surfaces huileuses ou gelées. Les zones de protection en PORON® XRD® absorbent efficacement les chocs, tandis que le système Ergothan prévient la fatigue. Sa fermeture à glissière latérale et son laçage permettent un ajustement pratique et sécurisé.

Spécifications :
- Type : bottes/demi-bottes
- Sous-type : chaussures de sécurité
- Catégorie : Cat. II
- Modèle hiver
- Matériau dessus : cuir enduit PU
- Semelle extérieure : caoutchouc Vibram® Arctic Grip
- Semelle anti-perforation : acier
- Semelle interne : JALAS 8245 FX2 ThermAL
- Embout de sécurité : composite
- Propriétés : antistatiques, ESD
- Fermeture : lacets + fermeture à glissière
- Longueur des lacets : 160 cm
- Semelle extérieure résistante aux huiles et à la chaleur
- Système d'amortissement des chocs : Ergothan
- Renfort orteils : ProNose
- Entièrement doublée de fausse fourrure

Normes :
Cette JALAS® HEAVY DUTY 1378 est conforme aux normes EN ISO 20345 S3, SRC, CI, HRO et DGUV 112-191. La norme EN ISO 20345 S3 garantit une résistance à l’écrasement, à la perforation, à la pénétration de liquides et à l’abrasion ; SRC indique une adhérence maximale sur sols céramiques et acier ; CI certifie l'isolation contre le froid ; HRO atteste de la résistance de la semelle à la chaleur par contact. La certification DGUV 112-191 permet l’utilisation avec des semelles orthopédiques conformes.

Informations sur la marque :
JALAS® est une marque de Ejendals, entreprise suédoise fondée en 1949, spécialisée dans la protection des mains et des pieds. Reconnue pour son expertise technique, la marque conçoit des chaussures de sécurité innovantes, axées sur la prévention des accidents et le confort. JALAS® allie qualité scandinave, design ergonomique et matériaux avancés, au service de secteurs exigeants comme l’industrie, le BTP et la logistique.

Points forts

- Confort thermique supérieur grâce à l’isolation Thinsulate™ et à la fausse fourrure ;
- Adhérence optimale sur les surfaces glissantes avec la semelle Vibram® Arctic Grip ;
- Protection contre les chocs grâce à l’embout composite et aux renforts PORON® XRD® ;
- Résistance à la chaleur, à l’huile et à la perforation pour une durabilité accrue ;
- Confort prolongé grâce au système d’amortissement Ergothan ;
- Fermeture rapide et ajustement personnalisé avec lacets et fermeture à glissière.

Applications

La botte JALAS® HEAVY DUTY 1378 est recommandée pour les interventions en extérieur sur des sols glissants, les zones froides ou les environnements de travail intensifs. Elle convient parfaitement aux secteurs comme le BTP, la maintenance extérieure, la logistique en entrepôts frigorifiques, les chantiers hivernaux ou les sites industriels exposés à des conditions extrêmes. Sa conception assure une performance fiable et durable, même dans les contextes les plus rigoureux.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure43
Matière principalecuir
301,22 € HT
/ paire
361,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.