Clé serre tube Facom 135A.24, Longueur: 600 mm | Ouverture: 76 mm
135A - Clés modèles "Américain" 90° - Alliage léger
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :135A.24
Rubix :0139-5007913
EAN :3148516977922
Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBE 90 EN BOUT 24 135A.24
Les clés américaines Facom 135A se distinguent par leur tête amovible positionnée perpendiculairement au manche, une configuration qui facilite l'accès aux tubes, écrous et boulons dans les espaces contraints. La construction en alliage léger réduit la fatigue, sans compromis sur la résistance des mâchoires.
Caractéristiques :
La gamme 135A se compose de trois références (135A.14, 135A.18 et 135A.24) dont la tête amovible est orientée à 90° par rapport au manche, à la différence des clés américaines à tête droite classiques. Cette géométrie améliore l'accessibilité dans les zones encombrées. Le corps est réalisé en alliage léger, ce qui allège l'ensemble sans fragiliser la structure. Les mâchoires, forgées en acier trempé, conservent leur précision dimensionnelle et leur mordant pendant longtemps. La roulette de réglage moletée assure une prise en main ferme lors des ajustements de capacité. La poignée est percée en bout afin de permettre la suspension de l'outil, facilitant ainsi le rangement organisé sur un panneau ou un poste de travail.
Spécifications :
- Références disponibles : 135A.14 / 135A.18 / 135A.24.
- Capacité maximale : 49 mm (135A.14) – 60 mm (135A.18) – 76 mm (135A.24).
- Plage de capacité globale : 0 à 76 mm / 0 à 2" 1/2.
- Longueur totale : 350 mm (135A.14) – 450 mm (135A.18) – 600 mm (135A.24).
- Poids : 940 g (135A.14) – 1,48 kg (135A.18) – 2,45 kg (135A.24).
- Matériau du corps : alliage léger.
- Matériau des mâchoires : acier forgé traité.
- Dureté des mâchoires : 55 HRC.
- Angle de tête : 90° par rapport au manche.
- Tête amovible : oui.
- Système de réglage : roulette moletée.
- Poignée percée en bout : oui (suspension).
- Garantie Facom : à vie (échange en cas de casse ou défaut).
Caractéristiques :
La gamme 135A se compose de trois références (135A.14, 135A.18 et 135A.24) dont la tête amovible est orientée à 90° par rapport au manche, à la différence des clés américaines à tête droite classiques. Cette géométrie améliore l'accessibilité dans les zones encombrées. Le corps est réalisé en alliage léger, ce qui allège l'ensemble sans fragiliser la structure. Les mâchoires, forgées en acier trempé, conservent leur précision dimensionnelle et leur mordant pendant longtemps. La roulette de réglage moletée assure une prise en main ferme lors des ajustements de capacité. La poignée est percée en bout afin de permettre la suspension de l'outil, facilitant ainsi le rangement organisé sur un panneau ou un poste de travail.
Spécifications :
- Références disponibles : 135A.14 / 135A.18 / 135A.24.
- Capacité maximale : 49 mm (135A.14) – 60 mm (135A.18) – 76 mm (135A.24).
- Plage de capacité globale : 0 à 76 mm / 0 à 2" 1/2.
- Longueur totale : 350 mm (135A.14) – 450 mm (135A.18) – 600 mm (135A.24).
- Poids : 940 g (135A.14) – 1,48 kg (135A.18) – 2,45 kg (135A.24).
- Matériau du corps : alliage léger.
- Matériau des mâchoires : acier forgé traité.
- Dureté des mâchoires : 55 HRC.
- Angle de tête : 90° par rapport au manche.
- Tête amovible : oui.
- Système de réglage : roulette moletée.
- Poignée percée en bout : oui (suspension).
- Garantie Facom : à vie (échange en cas de casse ou défaut).
Points forts
- Tête à 90° : accès facilité dans les espaces restreints et encombrés.
- Corps en alliage léger : fatigue réduite lors d'interventions au-dessus des épaules.
- Mâchoires forgées à 55 HRC : résistance à l'usure et mordant durables.
- Roulette moletée : réglage rapide et sûr, même avec des gants.
- Poignée percée : suspension directe sur panneau ou chariot pour un rangement ordonné.
- Trois longueurs disponibles (350, 450 et 600 mm) : couverture large des couples d'intervention sans multiplication des références.
- Corps en alliage léger : fatigue réduite lors d'interventions au-dessus des épaules.
- Mâchoires forgées à 55 HRC : résistance à l'usure et mordant durables.
- Roulette moletée : réglage rapide et sûr, même avec des gants.
- Poignée percée : suspension directe sur panneau ou chariot pour un rangement ordonné.
- Trois longueurs disponibles (350, 450 et 600 mm) : couverture large des couples d'intervention sans multiplication des références.
Applications
La gamme 135A s'adresse aux travaux de montage et de maintenance impliquant des visseries et boulonneries de large section, jusqu'à 76 mm. La tête perpendiculaire au manche se révèle particulièrement adaptée aux interventions dans des zones à faible dégagement latéral : châssis de machines industrielles, tuyauteries, structures métalliques ou groupes motopropulseurs.
Ces clés trouvent leur place dans des environnements variés : ateliers de maintenance industrielle, chantiers de chaudronnerie et de tuyauterie, lignes d'assemblage mécanique, ou encore maintenance d'équipements de manutention et d'engins de travaux publics. Le faible poids du corps en alliage léger les rend également pertinentes pour les interventions en hauteur ou en position inconfortable, où la fatigue musculaire doit être limitée. La possibilité de suspendre l'outil en fait un choix cohérent pour les postes de travail organisés selon les principes du 5S.
Ces clés trouvent leur place dans des environnements variés : ateliers de maintenance industrielle, chantiers de chaudronnerie et de tuyauterie, lignes d'assemblage mécanique, ou encore maintenance d'équipements de manutention et d'engins de travaux publics. Le faible poids du corps en alliage léger les rend également pertinentes pour les interventions en hauteur ou en position inconfortable, où la fatigue musculaire doit être limitée. La possibilité de suspendre l'outil en fait un choix cohérent pour les postes de travail organisés selon les principes du 5S.
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 76 mm |
|---|---|
| Longueur | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,02 € HT
/ unité
291,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h