Références
Sferaco :2286004
Rubix :0400-2066804
Fabricant :2286004
EAN :3598780002637

Détails articles : RACC EXPRESS M1/2 LAITON BRUT SANS JOINT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 42 mm |
| Type de filetage | bsp |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,75 € HT
/ unité
12,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
