Fiskars
Ciseaux Fiskars : la référence professionnelle pour la coupe de précision.
Dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat, de la couture et de la maintenance, la qualité d'un outil de coupe conditionne directement la précision du geste et la performance du travail réalisé. Chez Rubix, nous mettons à la disposition des professionnels des Ciseaux Fiskars, plébiscités pour leur robustesse, leur ergonomie et leur qualité de coupe irréprochable avec des lames en acier trempé résistantes.
L'expertise Fiskars au service des professionnels
Depuis plus de 365 ans, Fiskars s'impose comme le spécialiste mondial de l'outillage de coupe. Grâce à un savoir-faire issu de la tradition finlandaise et à une innovation constante, la marque propose des solutions adaptées à chaque métier et à chaque usage. Que vous soyez dans le textile, la maroquinerie, l'électronique, l'agroalimentaire ou la maintenance industrielle, le ciseau Fiskars répond à des critères stricts de qualité, de longévité et d'efficacité.
Des ciseaux universel Premium : Permet de couvrir tous les besoins des professionnels :
Un Ciseau Fiskars pro développé pour les professionnels exigeants, il se distingue par sa robustesse, sa résistance à l'usure et sa capacité à couper des matériaux épais ou techniques (plastique, carton, …). Idéal pour l'industrie, la maintenance et l'atelier. Sa taille offre un excellent compromis entre maniabilité et puissance de coupe, que ce soit pour la bureautique, l'atelier ou le textile. Des ciseaux Fiskars 21 cm !
Ciseaux couture Fiskars : conçus pour la coupe nette des tissus fins ou épais, ils assurent une précision et un confort optimal, même lors d'utilisations prolongées. Les ciseaux de couture Fiskars sont disponibles pour droitiers et gauchers.
Ciseaux broderie Fiskars : grâce à leurs lames fines et pointues, ils sont idéaux pour la coupe de fils et la réalisation de travaux minutieux. Ce ciseau de précision est plébiscité par les brodeurs et brodeuses pour sa capacité à atteindre les zones les plus complexes sans abîmer le tissu.
Ciseaux Fiskars cuisine : spécifiquement conçus pour le secteur alimentaire, ils permettent de découper herbes, viandes, emballages ou filets avec une hygiène parfaite et un tranchant durable. Les matériaux utilisés facilitent le nettoyage et garantissent la sécurité alimentaire.
Coupe branche Fiskars : permet la coupe nette de bois verts ou secs, pour les professionnels des espaces verts et de la maintenance extérieure.
Qualité de coupe et durabilité : les engagements Fiskars :Les lames des ciseaux Fiskars sont fabriquées en acier inoxydable haute qualité, assurant une coupe franche, sans effort, et une excellente résistance à la corrosion. L'affûtage précis des lames garantit une longévité accrue, même lors d'utilisations intensives. Si nécessaire, il est recommandé de aiguiser ciseaux Fiskars avec des outils adaptés pour préserver la qualité de coupe initiale.
L'ergonomie des poignées, souvent dotées de la technologie Softgrip, offre une prise en main sûre et un confort optimal, réduisant les troubles musculo-squelettiques liés à l'utilisation répétée.
Pourquoi choisir les ciseaux Fiskars chez Rubix ?
Rubix s'engage à fournir aux professionnels les outils les mieux adaptés à leurs exigences métier. En optant pour les Ciseaux Fiskars, vous bénéficiez de ciseaux couvrant tous les usages : ciseaux couture Fiskars, ciseau Fiskars pro, ciseaux de couture Fiskars, ciseaux broderie Fiskars, ciseaux Fiskars cuisine…
Comment entretenir vos ciseaux Fiskars pour une performance durable ?
Pour garantir la longévité de vos ciseaux Fiskars, il est conseillé de les nettoyer régulièrement après usage, d'éviter les chocs sur les lames et de les stocker dans un environnement sec. Un affûtage régulier est recommandé pour préserver la performance initiale, en particulier pour les modèles utilisés en atelier, en cuisine ou pour des matériaux techniques. Aiguiser ciseaux Fiskars avec un aiguiseur adapté permet de retrouver une qualité de coupe optimale en toute sécurité. Découvrez l'aiguiseur de ciseaux Fiskars 9600D pour l'entretien et l'affûtage efficace en Cliquant ici.
Conclusion
Reconnu pour son excellence, Fiskars propose des ciseaux professionnels adaptés à chaque métier : ciseaux broderie Fiskars, ciseaux couture Fiskars, ciseaux Fiskars cuisine.
8 produit(s) avec 8 référence(s) :
Marteau Fiskars 125464, Type: Masse et Massette | Longueur: 900 mm
- fiskars :125464
- rubix :3754-5182901
- ean :3157331254644
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:masse et massette
- Longueur:900 mm
Marteau Fiskars 123308, Type: Masse et Massette | Longueur: 260 mm
- fiskars :123308
- rubix :3754-5182904
- ean :3157331233083
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:masse et massette
- Longueur:260 mm
Pince à décoffrer Fiskars 146500
- fiskars :146500
- rubix :3754-5182906
- ean :3157331465002
- Livraison habituellement sous (19) jours
Pince à décoffrer Fiskars 146510
- fiskars :146510
- rubix :3754-5182907
- ean :3157331465101
- Livraison habituellement sous (19) jours
Marteau Fiskars 100016, Type: Marteau de coffrage
- fiskars :100016
- rubix :3754-5182898
- ean :3157331000166
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:marteau de coffrage
Marteau Fiskars 125434, Type: Masse et Massette
- fiskars :125434
- rubix :4427-5127374
- ean :3157331254347
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:masse et massette
Marteau Fiskars 123125, Type: Masse et Massette
- fiskars :123125
- rubix :3754-5182902
- ean :3157331231256
- Livraison habituellement sous (19) jours
- Type:masse et massette
Pioche Fiskars 50206
- fiskars :50206
- rubix :3754-5182910
- ean :3157330502067
- Livraison habituellement sous (19) jours







