Coffret de douilles Facom RL.NANO112, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Nombre d'éléments: 38

Coffret douilles 1/4" 12 pans métrique - RL.NANO112

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :RL.NANO112
Rubix :0139-5183114
EAN :3148519041811
COFFRET DOUILLES 1/4' 12 PANS - RL.NANO112 - (UC5)

Résumé technique

Nombre d'éléments38
Carré d'entraînement1/4 ''

Documents

Détails articles : COFFRET DOUILLES 1/4' 12 PANS - RL.NANO112 - (UC5)


Le coffret RL.NANO112 de Facom est une solution compacte et complète pour le serrage et le desserrage de vis et d’écrous. Conçu pour offrir une performance optimale et une grande maniabilité, ce coffret réunit des douilles 12 pans métriques, des embouts haute performance, un cliquet 1/4" étanche et plusieurs accessoires essentiels.

Caractéristiques :
Le coffret RL.NANO112 se distingue par son format compact et sa polyvalence. Il intègre un cliquet 1/4" étanche de haute précision, conçu pour une durabilité accrue et une meilleure ergonomie. Les douilles 12 pans métriques permettent un ajustement précis et un transfert de couple optimal. Les embouts haute performance, adaptés aux vis Pozidriv®, à fente et à 6 pans creux, garantissent une grande fiabilité dans le vissage. Les rallonges et accessoires inclus (cardan universel, poignée tournevis, douille porte-embouts) renforcent l'efficacité en zones difficilement accessibles. L'ensemble est présenté dans une boîte de rangement rigide et compacte facilitant le transport et l'organisation.

Spécifications :
- 1 x cliquet 1/4" étanche haute performance (RL161)
- 10 x douilles 1/4" 12 pans métriques : 5,5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 mm
- 11 x embouts 1/4" L 25 mm Pozidriv® : PZ1 ; PZ2 ; PZ3
- 5 x embouts pour vis 6 pans creux métriques : 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 mm
- 3 x embouts pour vis à fente : 4,5 ; 6,5 ; 8 mm
- 1 x poignée tournevis courte 1/4" (R236C)
- 1 x rallonge standard 1/4" 55 mm (R209)
- 1 x rallonge standard 1/4" 100 mm (R210)
- 1 x cardan universel 1/4" (R240A)
- 1 x douille porte-embouts à jonc de retenue 1/4" (R235)
- Boîte vide de rangement (BVNANO)

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est l'une des marques les plus reconnues dans le domaine de l'outillage à main professionnel. Avec plus de 100 ans d'expertise, la marque incarne innovation, précision et durabilité. Facom conçoit des solutions pour l'aéronautique, l'automobile, l'industrie et la maintenance, en s'appuyant sur une exigence de qualité constante et un savoir-faire européen.

Points forts

- Large variété de douilles et d'embouts pour de nombreuses configurations de vissage ;
- Cliquet étanche assurant durabilité et précision ;
- Accessoires complémentaires pour accéder aux zones difficiles ;
- Coffret ultra-compact facilitant le transport et le stockage ;
- Ergonomie optimale pour un usage confortable, même en espaces réduits.

Applications

Le coffret RL.NANO112 est idéal pour les interventions de maintenance, les travaux de mécanique générale, le montage industriel ou l'entretien de machines. Il convient parfaitement aux techniciens itinérants, aux artisans, aux opérateurs de maintenance industrielle, ou encore aux professionnels de l'automobile. Son format compact le rend adapté à une utilisation mobile, dans les valises d'outillage ou sur le terrain, notamment dans des environnements exigus où la précision et la maniabilité sont essentielles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments38
Carré d'entraînement1/4 ''

Foire aux questions


Le coffret douilles 1/4" 12 pans métrique Facom RL.NANO112 comprend des douilles 1/4" 12 pans métriques de 5,5 à 14 mm.

Le coffret douilles 1/4" 12 pans métrique Facom RL.NANO112 inclut des embouts Pozidriv®, des embouts pour vis 6 pans creux métriques et des embouts pour vis à fente.

Le coffret douilles 1/4" 12 pans métrique Facom RL.NANO112 affiche une hauteur de 48 mm, une longueur de 152 mm et un poids de 0,745 kg.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

147,10 € HT
/ unité
176,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h