Veste anti-feu Cepovett 9223-8596-657/3, Taille : 03 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Blouson retardateurs de flammes KONEKT 2 (classe 2)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :9223-8596-657/3
Rubix :2223-6133302
Fabricant :22-9223-8596-657-3
EAN :3184373532003

Documents
Détails articles : BLOUSON KONEKT 2 T3/4850 GRIS CHARCOAL / NOIR
Tissu : 79 % Coton - 20 % Polyester - 1 % Fibre antistatique - 450 g/m². Col montant. Fermeture à glissière sous-patte. 1 poche poitrine avec rabat fermé. 1 poche poitrine intérieure napoléon fermée. 2 poches basses fermées. Ceinture fermées par pressions. Couvre- reins. Poignets à soufflets fermés. Collerette de marquage.
Normes : EN11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN11611 2007 A1 + A2 Classe 2, EN1149-5
Normes : EN11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN11611 2007 A1 + A2 Classe 2, EN1149-5
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 3 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Matière | coton / polyester / fibre antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,08 € HT
/ unité
115,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
