Chaussures de sécurité mixtes U-Power 0RT20016 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Gris | Tige : Basse
ARYA ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :0RT20016 42
Rubix :A658-6319202
Fabricant :ARYA-42
EAN :8033546325759





Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE ARYA ESD P42 S1PS HI HRO FO SR
ARYA ESD est une chaussure de sécurité basse conçue pour allier légèreté et confort, avec en plus un excellent retour d'énergie. La tige en U-KNIT stretch traité au laser avec des inserts en cuir suédé assure une excellente respirabilité et un ajustement dynamique. L'embout NanoFiber sans métal, l'assise plantaire antiperforation ultra légère et la semelle extérieure Super Critical Technology avec bande de roulement HRO garantissent à la fois protection et confort tout au long de la journée de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | polyester |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 115,29 €
105,00 € HT
/ paire
126,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42