Ruban adhésif de masquage Tesa 4323 50M 50MM BEIGE, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Beige
Adhésif de masquage papier tous usages
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa :4323 50M 50MM BEIGE
Rubix :2251-8138684
Fabricant :04323-00013-00
EAN :4005800021718

Documents
Détails articles : RUBAN MASQUAGE SPECIAL CREME 04323 50 M X 50 MM C
Conçu pour le masquage léger et les usages polyvalents en milieu industriel, ce ruban allie souplesse et adhérence rapide. Il assure une fixation fiable même lors de travaux de peinture par pulvérisation, tout en résistant à des températures pouvant atteindre 80 °C.
Caractéristiques :
Le tesa® 4323 est fabriqué à partir d’un papier crêpé fin qui offre une très bonne conformabilité sur différents supports, même irréguliers. Il est enduit d’un adhésif en caoutchouc naturel assurant une excellente adhérence et un tack immédiat. Le ruban garantit une fixation fiable pendant les travaux de peinture, tout en restant facilement déchirable à la main pour une application rapide. Il est conçu pour résister à des températures allant jusqu’à 80 °C pendant un séchage en four.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 125 µm.
- Allongement à la rupture : 10 %.
- Résistance à la rupture : 33 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,8 N/cm.
- Résistance en température pendant 30 minutes : 80 °C.
- Résistance en température pendant 60 minutes : 60 °C.
- Déchirable à la main : oui.
- Contenu biosourcé dans le produit (hors liner) : 57 %.
Normes :
Cet adhésif de masquage est conforme à la norme EN 16785 concernant la déclaration du contenu biosourcé.
Informations sur la marque :
tesa® est une entreprise internationale d’origine allemande, spécialisée dans les solutions adhésives innovantes depuis plus de 125 ans. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 7 000 produits. Elle opère dans des secteurs variés tels que l’industrie automobile, l’électronique, le BTP et la logistique. Son engagement se traduit par une forte volonté d’innovation, de durabilité et de qualité, avec un accent mis sur la réduction de l’empreinte carbone. tesa® investit régulièrement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions performantes et respectueuses de l’environnement.
Caractéristiques :
Le tesa® 4323 est fabriqué à partir d’un papier crêpé fin qui offre une très bonne conformabilité sur différents supports, même irréguliers. Il est enduit d’un adhésif en caoutchouc naturel assurant une excellente adhérence et un tack immédiat. Le ruban garantit une fixation fiable pendant les travaux de peinture, tout en restant facilement déchirable à la main pour une application rapide. Il est conçu pour résister à des températures allant jusqu’à 80 °C pendant un séchage en four.
Spécifications :
- Support : papier légèrement crêpé.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 125 µm.
- Allongement à la rupture : 10 %.
- Résistance à la rupture : 33 N/cm.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,8 N/cm.
- Résistance en température pendant 30 minutes : 80 °C.
- Résistance en température pendant 60 minutes : 60 °C.
- Déchirable à la main : oui.
- Contenu biosourcé dans le produit (hors liner) : 57 %.
Normes :
Cet adhésif de masquage est conforme à la norme EN 16785 concernant la déclaration du contenu biosourcé.
Informations sur la marque :
tesa® est une entreprise internationale d’origine allemande, spécialisée dans les solutions adhésives innovantes depuis plus de 125 ans. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 7 000 produits. Elle opère dans des secteurs variés tels que l’industrie automobile, l’électronique, le BTP et la logistique. Son engagement se traduit par une forte volonté d’innovation, de durabilité et de qualité, avec un accent mis sur la réduction de l’empreinte carbone. tesa® investit régulièrement dans la recherche et le développement pour proposer des solutions performantes et respectueuses de l’environnement.
Points forts
- S'adapte facilement aux surfaces irrégulières, permettant un masquage net même dans les zones complexes ou courbes.
- Offre une adhérence immédiate et fiable sur différents matériaux, assurant un maintien sans glissement pendant toute la durée de l'application.
- Résiste efficacement à des températures élevées, jusqu'à 80 °C pendant 30 minutes, ce qui le rend compatible avec les processus de séchage au four.
- Conçu dans une optique durable avec 57 % de contenu biosourcé, il répond aux exigences environnementales actuelles sans compromis sur la performance.
- Offre une adhérence immédiate et fiable sur différents matériaux, assurant un maintien sans glissement pendant toute la durée de l'application.
- Résiste efficacement à des températures élevées, jusqu'à 80 °C pendant 30 minutes, ce qui le rend compatible avec les processus de séchage au four.
- Conçu dans une optique durable avec 57 % de contenu biosourcé, il répond aux exigences environnementales actuelles sans compromis sur la performance.
Applications
Le ruban de masquage 4323 est conçu pour des usages industriels variés. Il est idéal pour les travaux légers de peinture par pulvérisation, notamment dans les ateliers automobiles, l’industrie légère et la maintenance industrielle. Il peut également être utilisé pour le maintien temporaire de composants, l’étanchéité provisoire ou la fixation pendant des opérations de montage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | beige |
| Epaisseur | 125 mm |
| Matière | caoutchouc naturel |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,34 € HT
/ unité
6,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h