Solutions d'éclairage - Les lampes Facom
Lampes Facom : L'éclairage professionnel au service de l'industrie
Dans le secteur industriel, la qualité de l'éclairage est un facteur déterminant pour assurer la sécurité, l'efficacité et la précision des opérations. Les lampes professionnelles doivent répondre à des exigences élevées en matière de robustesse, d'autonomie et de performance. C'est dans ce contexte que la lampe Facom s'impose comme une référence pour les professionnels de la maintenance, de la mécanique et de l'industrie. Forte de son expertise, la marque Facom propose une large gamme de solutions d'éclairage, adaptées aux besoins les plus spécifiques des professionnels. Ce contenu vous propose un tour d'horizon complet des différentes lampes Facom disponibles chez Rubix, distributeur de produits industriels de confiance.
Une gamme complète pour tous les besoins professionnels
La lampe Facom est réputée pour sa robustesse et son efficacité. Chaque modèle est conçu pour répondre à un usage professionnel intensif, en atelier, sur chantier ou dans des environnements exigeants. Parmi les références incontournables, on retrouve la facom lampe frontale, indispensable pour travailler les mains libres tout en conservant une visibilité optimale. Grâce à une conception ergonomique, ces lampes frontales offrent un éclairage puissant, réglable et parfaitement adapté aux interventions de précision, même dans les zones d'accès difficile.
Pour les inspections rapides et les contrôles visuels dans les espaces restreints, la lampe stylo facom est un allié de choix. Fine, légère et très maniable, elle permet d'atteindre les moindres recoins des machines et installations. Sa technologie LED assure une luminosité homogène tout en garantissant une faible consommation d'énergie. La lampe-stylo à LED possède également une agrafe pour accrocher la lampe à une poche.
L'expertise LED signée Facom
La maîtrise de la technologie LED est au cœur de la gamme d'éclairage Facom. La lampe facom led se distingue par une luminosité supérieure, une durée de vie accrue et une consommation énergétique réduite. Cette technologie équipe la majorité des modèles, de la lampe frontale au projecteur led facom, en passant par la lampe d'inspection facom ou la lampe de poche facom. Le choix du LED permet à Facom de proposer des solutions fiables et performantes.
Eclairage portatif et polyvalent
Pour les déplacements fréquents et les interventions sur site, la lampe facom rechargeable et la lampe de poche rechargeable led représentent un investissement sûr. Ces modèles portatifs offrent une grande autonomie et se rechargent facilement via USB ou station d'accueil. La lampe facom 779 est un exemple emblématique, plébiscité pour sa compacité, sa puissance et sa fiabilité dans la durée. Elle répond parfaitement aux attentes des professionnels de la mécanique et de la maintenance.
La lampe baladeuse facom séduit par sa polyvalence : suspendue, aimantée ou posée, elle s'adapte à toutes les situations. Robuste, elle résiste aux chocs et aux projections d'eau, pour un usage intensif en milieu industriel. Une lampe d'inspection dotée d'aimants et de crochets pour orienter facilement la lampe vers la zone de travail.
Des solutions pour la mécanique et l'inspection
Les métiers de la mécanique requièrent un éclairage précis et résistant. Une lampe facom pour mecanicien est conçue pour offrir une puissance lumineuse optimale, tout en supportant les conditions d'utilisation les plus rudes (huiles, poussières, chocs). Les modèles d'inspection, comme la lampe d'inspection facom, bénéficient d'une diffusion de la lumière parfaitement homogène et d'une forme étudiée pour l'accès aux zones étroites ou difficiles d'accès.
Projecteurs Facom : puissance et autonomie
Pour les besoins d'éclairage d'envergure, la gamme comprend également des solutions de projecteurs professionnels. Le projecteur rechargeable facom et à led est conçu pour illuminer de vastes zones de travail, en intérieur comme en extérieur. Ces projecteurs portables offrent une grande autonomie, une forte puissance d'éclairage et une résistance aux conditions extrêmes, garantissant ainsi un travail sécurisé et efficace sur tous les types de chantiers. Découvrir notre projecteur de chantier 779.1000RPB : ici
Pourquoi choisir les lampes Facom chez Rubix ?
En choisissant Rubix pour l'achat de votre lampe Facom, vous bénéficiez de l'expertise d'un distributeur reconnu. Tous les produits proposés sont certifiés conformes aux normes en vigueur.
L'éclairage professionnel ne laisse pas de place à l'improvisation. Avec la gamme complète de lampes Facom distribuées par Rubix, chaque professionnel trouve une solution fiable, performante et durable, répondant aux exigences les plus élevées du secteur industriel. Que vous soyez mécanicien, technicien de maintenance ou responsable de production, les lampes Facom vous accompagnent au quotidien pour garantir efficacité, sécurité et précision dans toutes vos opérations. Découvrez toutes nos solutions d'éclairage.

9 produit(s) avec 9 référence(s) :
Lampe LED Facom 779.PEN2PB, Flux lumineux: 125 lm
- facom :779.PEN2PB
- rubix :0139-5395047
- ean :3662424156700
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:125 lm
Lampe LED Facom 779.PCBPB, Flux lumineux: 250 lm | Puissance: 7.3 W | Tension: 230 V V
- facom :779.PCBPB
- rubix :0139-5395048
- ean :3662424156670
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:250 lm
Lampe de poche Facom 779.PBTPB, Flux lumineux: 110 lm
- facom :779.PBTPB
- rubix :0139-5279965
- ean :3662424047442
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:110 lm
Lampe baladeuse Facom 779.SILR2PB, Flux lumineux: 400 lm | Puissance: 40 W | Tension: 220 V
- facom :779.SILR2PB
- rubix :0139-5346516
- ean :3662424148576
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:400 lm
Lampe LED Facom 779.PENPB, Flux lumineux: 36 lm | Tension: 1,5 V
- facom :779.PENPB
- rubix :0139-5182618
- ean :3148519062915
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:36 lm
Lampe de poche Facom 779.CRTPB, Flux lumineux: 600 lm | Tension: 230 V V
- facom :779.CRTPB
- rubix :0139-5333385
- ean :3662424047473
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:600 lm
Lampe frontale pour éclairage Facom 779.FRT3PB, Flux lumineux: 200 lm | Tension: 5 V USB type C V
- facom :779.FRT3PB
- rubix :0139-5395049
- ean :3662424156717
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:200 lm
Lampe de chantier Facom 779.1000RPB, Flux lumineux: 1000 lm | Tension: 5 V
- facom :779.1000RPB
- rubix :0139-5439359
- ean :3662424158940
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:1000 lm
- Tension:5 V
Lampe baladeuse Facom 779.CL5PB, Flux lumineux: 600 lm | Tension: 4.2 V
- facom :779.CL5PB
- rubix :0139-5333841
- ean :3662424144936
- En stock, expédié sous 24/48h
- Flux lumineux:600 lm