Climatisation Sovelor COLD30, Débit d'air: 3000 m³/h
Rafraichisseur d’air mobile Cold 30
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sovelor :COLD30
Rubix :2825-7150856
EAN :3700571515060

Documents
Détails articles : RAFRAICHISSEUR AIR MOBILE COLD30 DEBIT AIR 3000M3/H 230V MONO
Rafraîchisseur d'air mobile évaporatif. Il utilise un principe naturel connu depuis des siècles : l’évaporation, technologie simple, efficace, économique et écologique. Alimentation électrique: 230V.
Points forts
Economique et respectueux de l’environnement.
Applications
Permet, en créant un flux d'air frais, de rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes, les locaux bien ventilés ou ouverts sur l’extérieur…
Informations techniques
Attributs
| Débit d'air | 3000 m³/h |
|---|---|
| Type | mobile |
| Poids | 18 kg |
| Largeur | 350 mm |
| Hauteur | 1100 mm |
| Longueur | 570 mm |
| Puissance absorbée | 130 W |
| Alimentation électrique | 230 V/Hz |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
771,56 € HT
/ unité
925,87 € TTC

- Epuisé
