• EPI pour l'été
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 063)
  • Entretien et réparation(3 415)
  • Fixation et montage(36 016)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 474)
  • Equipement(12 916)
  • Usinage(65 019)
  • Soudage(2 564)
  • Transmission(80 781)
  • Pneumatique et fluiditique(60 116)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(192)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 489)
  • Transport interne(8 292)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(545)
  • Matériaux pour travail en hauteur(263)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(75)
  • Aménagement de magasin(1 860)
Voir Equipement
  • Top ventes(22)
  • Équipement pour chauffage ou refroidissement(75)
Voir Chauffage, ventilation et refroidissement
< Retour
Catégories RUBIX
Equipement
Chauffage, ventilation, déshumidification, refroidissement
Équipement pour chauffage, ventilation, déshumidification, refroidissement
Matériel de réfrigération
Climatisation
RAFRAICHISSEUR DAIR EVAPORATIF MOBILE 12 000 M3/H

Climatisation S.PLUS 211 0612

Climatisation S.PLUS

Voir les informations techniques
Références
S.PLUS :211 0612
Rubix :5377-7366797
Fabricant :211 0612
EAN :3662711040750
RAFRAICHISSEUR DAIR EVAPORATIF MOBILE 12 000 M3/H
brand logo

Détails articles : RAFRAICHISSEUR DAIR EVAPORATIF MOBILE 12 000 M3/H


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 526,37 € HT
/ unité
1 831,64 € TTC
Dont DEEE : 3 € TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Climatisation SMC HRS060-AF-20, Débit d'air: 12000 m³/hClimatisation SMC HRS090-AF-40, Débit d'air: 17400 m³/hClimatisation SMC HRS018-AF-20-TClimatisation S.PLUS 211 0614Climatisation SMC HRS100-AF-40, Débit d'air: 18300 m³/hClimatisation Sovelor COLD 80, Débit d'air: 8000 m³/hClimatisation SMC HRS030-AF-20Climatisation SMC HRSH090-AF-40Climatisation SMC HRS150-AF-40, Débit d'air: 4.08 m³/hClimatisation S.PLUS 211 0613Climatisation SMC HRS012-AF-20-T, Débit d'air: 2400 m³/hClimatisation SMC HRS024-AF-20-T, Débit d'air: 5400 m³/hClimatisation Sovelor COLD30, Débit d'air: 3000 m³/hClimatisation SMC HRS060-AF-20, Débit d'air: 12000 m³/hClimatisation SMC HRS090-AF-40, Débit d'air: 17400 m³/h
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu