Avec une gamme de plus de 10 000 produits, Mecaline offre des solutions adaptées à vos besoins quotidiens, alliant un excellent rapport qualité-prix à des performances élevées et une qualité supérieure.

Cette gamme étendue comprend des produits pour la transmission de puissance ainsi que des composants pour systèmes linéaires, pneumatiques et de régulation de débit, offrant une large variété de spécifications pour s'adapter à diverses applications industrielles.

Découvrir nos produits
Marque Exclusive Rubix Mecaline

Découvrez la gamme Mecaline

Créée par Rubix en 2015, la marque Mecaline propose des produits de transmission de puissance mécanique de haute qualité, tels que chaînes, courroies, accouplements, moteurs électriques, boîtes à engrenages et réducteurs. En collaboration avec des fabricants renommés, Mecaline offre également une gamme complète de composants pour systèmes linéaires, pneumatiques, et de régulation de débit. La marque Mecaline propose une solution complète pour répondre à tous les besoins liés au mouvement dans les environnements industriels, allant au-delà de la simple transmission mécanique traditionnelle avec l'ajout des systèmes pneumatiques et hydrauliques, établissant ainsi une approche exhaustive et diversifiée.

Les catégories Mecaline pour la transmission de puissance

Moteurs électriques


Découvrir

Courroies trapézoïdales


Découvrir

Poulies de transmission


Découvrir

Poulies à gorges trapézoïdales

Découvrir

Chaînes, pignons et roues dentées

Découvrir

Accouplements


Découvrir

Moyeux amovibles


Découvrir

Les catégories Mecaline pour la pneumatique et fluiditique

Tubes


Découvrir

Raccords instantanés


Découvrir

Raccords filetés et accessoires

Découvrir

Régleurs de débit


Découvrir

Vérins pneumatiques normalisés

Découvrir

Traitements de l’air comprimé

Découvrir

Manomètres


Découvrir

Enrouleurs automatiques


Découvrir

Raccords rapides pour air comprimé

Découvrir

Soufflettes à air comprimé


Découvrir

Tuyaux industriels


Découvrir

Raccords industriels


Découvrir

Robinetteries industrielles


Découvrir

Electropompes submersibles

Découvrir

Pourquoi choisir les produits Mecaline ?

Co-développés avec des grandes marques

Les produits de la marque Exclusive Mecaline sont développés en partenariat avec les grands noms de l’industrie, et s’intègrent parfaitement aux systèmes de transmission leaders du secteur.

Compatibles avec les grandes marques

Nos raccords et flexibles pneumatiques Mecaline sont entièrement compatibles avec ceux des grandes marques, tout en offrant un meilleur rapport qualité/prix et en réduisant vos coûts.

Conformes aux normes européennes

Nos chaînes Mecaline, conformes aux normes européennes, ont des composants traités thermiquement afin d’assurer une plus grande durabilité et sont en outre prétensionnées pour prolonger leur durée de vie.

Un tube pneumatique bi-polymère novateur

Notre marque exclusive Mecaline comprend un tube pneumatique bi-polymère novateur qui allie la robustesse du polyamide et la flexibilité du polyuréthane.

Des chaînes pour le secteur agro-alimentaires

Nos chaînes Mecaline existant en version inox. Parfaites pour les environnements agro-alimentaires.

Un garantie standard de 2 ans

Tous nos moteurs Mecaline bénéficient d’une garantie standard de deux ans, permettant ainsi d’améliorer votre rendement.

Des raccords fabriqués en Italie

Tous nos raccords pneumatiques nickelés et en acier inoxydable sont fabriqués en Italie.

Des produits haut de gamme à prix réduits

Les produits Mecaline ont été élaborés en collaboration avec d'importants fabricants spécialisés dans les transmissions pneumatiques, électriques et mécaniques, dans le but de les intégrer efficacement aux systèmes industriels de transmission. Cela garantit une conformité aux normes de qualité, de performance et de fiabilité propres à une marque haut de gamme, tout en maintenant des coûts compétitifs qui contribuent à réduire le coût total du système. L'approche distinctive de Mecaline repose sur la fabrication de produits conformes aux spécifications de l'industrie, permettant leur utilisation en remplacement ou en complément de solutions de marques concurrentes. Ces produits ont été développés en exclusivité pour Rubix, le premier fournisseur européen de services et de produits industriels. Vous pouvez ainsi bénéficier de notre savoir-faire et de notre disponibilité.

Des produits conformes aux normes applicables du secteur

Tous les produits de la gamme Mecaline ont été conçus et traités pour être conformes aux normes applicables du secteur afin de fournir des pièces rentables avec une plus grande durée de vie utile. Que ce soit en utilisant des matières premières de première qualité dans le processus de fabrication ou en appliquant des traitements tels que le brunissage des composants, Mecaline s'engage à proposer une gamme de produits de haute qualité, conçus avec des matériaux de premier ordre, afin de fournir des pièces fiables sur lesquelles vous pouvez toujours compter.

Quelques normes de qualité que Mecaline se doit de respecter pour ses différentes gammes :

  • - Toutes les courroies sont conformes aux critères de la norme ISO 4184 et aux tolérances de longueur requises par ISO et sont anti-statiques, conformément à la norme ISO 1813
  • - Les poulies sont conformes à la norme ISO 4183 (conception à gorge)
  • - Chacune des chaînes Mecaline respecte les normes européennes (DIN8187-ISO606)
  • - Tous les pignons Mecaline sont conformes aux normes DIN 8187-ISO/R606
  • - Les roues sont conformes à la norme ISO606
  • - Les diamètres intérieurs des bagues coniques fendues répondent à la norme internationale DIN6885
  • - Les moteurs Mecaline satisfont aux normes IE3, ont un cycle de service S1, un indice IP de 55, une isolation de classe F et ils fonctionnent à des températures ambiantes comprises entres -20 et +40 ºC

Les top ventes de la Marque Exclusive Mecaline

SOUFFLETTE PROGRESSIVE

Soufflette Mecaline 612058

  • mecaline :612058
  • rubix :C600-5159917
CHAINE PAS 19,05 SIMPLE - MTR

Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 12B1-MTR

  • mecaline :12B1-MTR
  • rubix :X600-1464818
MOYEU AMOVIBLE 2517 AL 50

Moyeu amovible Mecaline MA251750

  • mecaline :MA251750
  • rubix :C600-1269340
ENROULEUR AIR FERME ACIER ORIENT PS16 D8 LG12M+ ISOB6

Enrouleur pour tuyau Mecaline 853515

  • mecaline :853515
  • rubix :C600-2176660
COUPLEUR AIR ISOB6 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN8 SECURISE

Pneumatique - Raccord rapide Mecaline 736037

  • mecaline :736037
  • rubix :C600-2101914
COURROIE A50/A1300 A13X1270LI

Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A50/A1300 - 888870

  • mecaline :A50/A1300 - 888870
  • rubix :X600-1474365

Retrouvez toutes nos Marques Exclusives

Découvrir maintenant