Cutline pour l’usinage

Notre Marque Exclusive Cutline répond à vos besoins en usinage. Développé par nos experts, Cutline est une offre technique conçue pour vos usages courants en production, et garantit le respect des normes de sécurité et standards en vigueur. Nos critères : Précision, productivité, fiabilité !

Découvrir nos produits
Marque Exclusive Rubix cutline

Quelles sont les catégories de produits de la marque Cutline ?

Les outils coupants Cutline

Outils coupants

Découvrir
Attachement Cutline

Attachement

Découvrir
La Métrologie Cutline

Métrologie

Découvrir

Des gammes développées par des experts de l’industrie

Cutline est une gamme d’outils de coupe, d’abrasifs, et d’instruments de mesure hautes performances conçu pour répondre à tous vos besoins d’usinage pour la production. Les gammes ont été développées avec nos experts sur le terrain en tenant compte de vos besoins, en collaboration étroite avec les plus grands fabricants industriels. Chaque outils est fabriqué conformément à nos spécifications et testés, ce qui garatit un niveau de qualité exceptionnel dans l’ensemble de la gamme. Une vraie alternative aux grandes marques.

La gamme Carbure Monobloc

La gamme Carbure Monobloc

La gamme carbure monobloc contient une large variétée de forets et fraises. Des outils plus polyvalents, plus durables. Ils suivent un rigoureux processus de qualité à toutes les étapes clés de leur développement :

  • - Le système de gestion de la qualité et le processus de production des usines sont audités
  • - Des audits sociaux sont également effectués pour s’assurer que les produits sont fabriqués conformément aux lois applicables en matière de conditions de travail.
  • - Les produits doivent suivre nos propres spécifications et sont validés par nos experts. Ils sont également contrôlés à différents stades du processus de fabrication et font l’objet d’inspection par des organisations indépendantes spécialisées avant d’être expédiés.

La gamme Métrologie

La gamme métrologie allie qualité et précision pour les applications d’ateliers d’usinage et de maintenance diverses.

  • - Pour les mesures intérieures et extérieures de vos pièces, cutline propose une large gamme d’instruments de mesure analogiques et digitaux (Micromètre, comparateur, alésomètre, pied à coulisse, ...)
  • - Pour une opération de rainurage, l’utilisation du pied à coulisse permet des mesures de gorges, d’alésages, ...
  • - Pour les analyses de l’état de surface de vos pièces, optez pour un rugosimètre.
  • - Pour vous assurer des tolérances de vos filetages et de vos alésages : Tampons, cales, bagues.
  • - Pour le controle de vos pièces, les bras de mesure sont une solution idéale. Les bras peuvent être utilisés en salle de métrologie, dans vos ateliers, ou directement sur vos machines outils.
La gamme Métrologie

Les top ventes de la Marque Exclusive Cutline

JEU 6 FRAISES A LAMER 180DEG HSS-E AJUSTEMENT FIN

Coffret de fraises à chambrer et à lamer GISS Cutline 855293

  • giss cutline :855293
  • rubix :G600-0473794
PALPEUR MECANIQUE 3D - IP 67

Comparateurs GISS Cutline 844318, Résolution: 0.01 mm

  • giss cutline :844318
  • rubix :G600-0332608
COFFRET 25 FORETS - HSS ZIRKOBB DE D.1 A D.13 PAR 0,5

Coffret de forets hélicoïdaux GISS Cutline 861022

  • giss cutline :861022
  • rubix :G600-0499523
MANDRIN DE PERCAGE - CAP. 3-16 ATTACHEMENT B16

Mandrin de perçage GISS Cutline 869094

  • giss cutline :869094
  • rubix :G600-0606755
JEU 5 FRAISE LIME B/C/D/F/L3-9.5-CROISE

Coffret de fraises limes rotatives GISS Cutline 847279

  • giss cutline :847279
  • rubix :G600-0349473
TARAUD HELICOIDAL 3P/C M6X100 HSSE - DIN371 - 6H - VANADIUM

Taraud machine affûtage GUN avec refroidissement interne par pulvérisation pour filetages métriques et britanniques, borgnes et débouchants GISS Cutline 861458

  • giss cutline :861458
  • rubix :G600-0499510

Retrouvez toutes nos Marques Exclusives

Découvrir maintenant