Mandrin de perçage GISS Cutline 869094

Mandrin de perçage

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :869094
Rubix :G600-0606755
EAN :3660338228612
MANDRIN DE PERCAGE - CAP. 3-16 ATTACHEMENT B16

Résumé technique

Diamètre extérieur56 mm
Type d'attachementb16
Plage de serrage, minimum3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANDRIN DE PERCAGE - CAP. 3-16 ATTACHEMENT B16


Mandrin de perçage à serrage rapide pour arbre DIN 238..

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur56 mm
Type d'attachementb16
Plage de serrage, minimum3 mm
Plage de serrage, maximum16 mm
Emmanchementb16
Longueur mandrin ouvert95,5 mm
Longueur mandrin fermé109 mm
162,54 HT
/ unité
195,05 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h