Commutateur de pression SMC ZSE20-P-01-L

Pressostat numérique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZSE20-P-01-L
Rubix :0338-2278248
Fabricant :ZSE20-P-01-L
EAN :3618036442670
VACUOSTAT NUMERIQUE HAUTE PRECIS ZSE20-P-01-L

Résumé technique

Typevacuostat numerique haute precis zse20-p-01-l

Documents

Détails articles : VACUOSTAT NUMERIQUE HAUTE PRECIS ZSE20-P-01-L


Pressostat digital de haute précision Affichage tricolore, sur 3 écrans Fluide compatible : air, gaz non corrosif, gaz non inflammable ou fluides généraux Plages de pression : de -101 à 100 kPa Répétitivité : ±0.2 % E.M. Sortie : IO-Link, NPN /PNP ou analogique (Tension/Courant) Sélectionnez le temps de réponse : de moins de 1.5 ms à 5 s. Connecteur M12 disponible IP40 ou IP65 Consommation : 35 mA max.
Pressostat numérique haute précision à 3 zones d’affichage. 1 sortie. Fluide compatible : Air, gaz non corrosif et non inflammable. Plage de pression : -101 à 100 kPa. Répétitivité : ±0.2 % E.M. Temps de réponse : 1.5 ms max. Consommation : 25 mA max.

Informations techniques


Attributs
Typevacuostat numerique haute precis zse20-p-01-l
120,74 € HT
/ unité
144,89 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h