Couche d'apprêt / de fond Rust-Oleum 850.FR.10, Couleur: Blanc | Contenance: 10000 ml
Zinsser® Primaire d'adhérence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :850.FR.10
Rubix :1133-5339985
EAN :5413436840051

Documents
Détails articles : ZINSSER 1-2-3 PRIMER FR
Primaire d'adhérence flexible et microporeux en phase aqueuse pour tous supports difficiles y compris sans ponçage. Recouvrable après 1h. Extérieur/Intérieur.
Zinsser® Bulls Eye 1-2-3 primaire universel int./ext. 10L Blanc
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Série | bulls eye 1-2-3 |
| Temps de séchage | 30 min |
| Type d'application | pinceau; rouleau; pistolet airless; pistolet pneumatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,96 € HT
/ unité
455,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
